カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(2)
- スリーライク(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- カジメイク(1)
- 重松製作所(1)
- 日本緑十字社(1)
- アタックベース(1)
- クロダルマ(1)
- PAX-ASIAN(1)
- トライメイト(1)
- 帝国繊維(1)
- E-COOLINE(1)
- 富士製砥(1)
- 三愛(1)
- D's QUALITY(1)
「bodycool smart-x」の検索結果
![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)
ガツンと冷える「水冷クールベスト」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901着当日出荷炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時




![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)