カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dinoam7515mt8a」の検索結果
特価
![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30




![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)