カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(2)
- CHIEF(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アーキサイト(1)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(1)
- サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「eex-la020bk」の検索結果
![LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353294-120919-02.jpg)
LCDモニタースタンド
THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応![3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353172-120919-02.jpg)
3軸式くねくねモニターアーム
THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平![32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70615573-210827-02.jpg)
32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド
THANKO(サンコー)[電子機器]¥6,798税込¥7,4781個欠品中視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)30(チルト)耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)180アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)267~最大372対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353197-210531-02.jpg)
4軸式くねくねモニターアーム
THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平




![LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353294-120919-02.jpg)
![3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353172-120919-02.jpg)
![32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70615573-210827-02.jpg)
![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353197-210531-02.jpg)