カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- ホームテイスト(6)
- JAPANNEXT(3)
- サンワサプライ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eex-tvs026」の検索結果
![LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353294-120919-02.jpg)
LCDモニタースタンド
THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応




![LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353294-120919-02.jpg)