カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electrl3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用プレート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    電動階段のぼれる台車用プレート
    用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月
関連キーワード
運搬機器カテゴリ