カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(6)
  • SKC(環境測定)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • アイネックス(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • 高橋国際商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmdi 3m」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    389,000税込427,900
    1個
    3日以内出荷
    スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
    セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720バッテリー容量(Ah)3.3視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
  • 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    319,800税込351,780
    1個
    91日以内出荷
    スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
    セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720バッテリー容量(Ah)3.3視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
光学測定器カテゴリ