カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(7)
- カシムラ(9)
- ドーワ(1)
- ニチバン(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
「kashimura ml-7」の検索結果
特価
![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)
フォークリフトセーフティLEDレーザー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。仕様ライト数:2個付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線




![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)