カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「marm641rb」の検索結果
![32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70615573-210827-02.jpg)
32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド
THANKO(サンコー)[電子機器]¥6,798税込¥7,4781個当日出荷視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)30(チルト)耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)180アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)267~最大372対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm




![32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70615573-210827-02.jpg)