onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 8A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin アキシャルリード型 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 800V スルーホール, 2-Pin ケース 267-05onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2Monsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2Monsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 125V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8Monsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502Wonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3061Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2Monsemi