カテゴリ
- 制御機器(177)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(20)
- BOURNS(164)
- EPCOS(159)
- KEMET(512)
- Merck(メルクミリポア)(188)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(416)
- MURATA(村田製作所)(236)
- omron(オムロン)(249)
- Panasonic(パナソニック)(2,139)
- RS PRO(236)
- SAMTEC(201)
- SK(新潟精機)(238)
- SMC(150)
- VISHAY(436)
- WURTH ELEKTRONIK(262)
- YAGEO(159)
- アズワン(186)
- シグマ光機(145)
- ニチコン(206)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(175)
「1μ」の検索結果

onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW
onsemi¥319税込¥3511袋(20個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W
onsemi¥429税込¥4721袋(5個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 220mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVM
onsemi¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = CNY。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mW
onsemi¥4,998税込¥5,4981袋(1000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = -2 → 2.5mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 3 W
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(100個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 3 W。パッケージタイプ = SMB。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20.8mA。最大ツェナーインピーダンス = 12Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.28mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW
onsemi¥9,998税込¥10,9981セット(3000個)8日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = -2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW
onsemi¥10,980税込¥12,0781セット(3000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 300 mW
onsemi¥399税込¥4391袋(25個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。標準電圧温度係数 = 3.9mV/℃。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(25個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mW
onsemi¥1,198税込¥1,3181袋(250個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30 Ω @ 20 mA, 600 Ω @ 0.25 mA。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = 0.07%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 500 mW
onsemi¥8,898税込¥9,7881セット(3000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(200個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。標準電圧温度係数 = 5.3mV/K。ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W
onsemi¥899税込¥9891袋(100個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 20V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 12.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 22Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W
onsemi¥579税込¥6371袋(10個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mW
onsemi¥319税込¥3511袋(20個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W
onsemi¥299税込¥3291袋(5個)欠品中標準ツェナー電圧 14V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 100mA。最大ツェナーインピーダンス 2.5Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W
onsemi¥439税込¥4831袋(10個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 100mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W
onsemi¥99,980税込¥109,9781セット(4000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 200mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W
onsemi¥28,980税込¥31,8781箱(1000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 220mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Max +200 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コントローラ,最大出力電流:100μA,最大出力電圧:2.5 V, 1, NCV887001D1R2G
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷レギュレータ機能 = ブーストコントローラ。出力電流 Max = 100μA。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 110 kHz。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。出力電圧 Max = 2.5 Vmm。幅 = 4mm。DC-DCコントローラ、ON Semiconductor. 電力変換回路用の電流モード / 電圧モードDC-DCコントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W
onsemi¥919税込¥1,0111袋(100個)6日以内出荷標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 17mA。最大ツェナーインピーダンス = 14Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W
onsemi¥929税込¥1,0221袋(100個)6日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 49mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W
onsemi¥949税込¥1,0441袋(100個)6日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 76mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W
onsemi¥699税込¥7691袋(100個)6日以内出荷標準ツェナー電圧 = 13V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 19mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W
onsemi¥749税込¥8241袋(100個)6日以内出荷標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 14mA。最大ツェナーインピーダンス = 20Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W
onsemi¥879税込¥9671袋(100個)6日以内出荷標準ツェナー電圧 = 24V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.2mm。UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 4ピン QRD1114
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 50μs。標準上昇時間 = 10μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = Custom 4L。寸法 = 4.39 x 6.1 x 4.65mm。コレクター電流 = 1 (Minimum)mA。感度スペクトルレンジ = 940 nmnm。幅 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトトランジスタ, 表面実装 2ピン KDT00030TR
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷チャンネル数 = 1。最大光電流 = 1100μA。最大暗電流 = 100nA。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 1.7 x 0.8 x 0.6mm。感度スペクトルレンジ = 最大630 nmnm。高さ = 0.6mm。チップLEDフォトトランジスタ光検出器、KDT00030. 人間の目に近いスペクトル応答 幅広い照明範囲、優れた出力線形性 小型筐体: 1.7 x 0.8 mm 低プロファイル: 0.6 mm フィルタ技術を用いたフォトトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 1.8μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.2V
onsemi¥1,998税込¥2,1981セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1V
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4G
onsemi¥3,500税込¥3,8501セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBU。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mm。幅 = 3.56mm。UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBU。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 50μA。長さ = 22.3mm。幅 = 3.56mm。UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8J
onsemi¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBU 4L。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 22.3mm。幅 = 18.8mm。UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33M
onsemi¥569税込¥6261袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダーリントン。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。標準上昇時間 = 5μs。標準降下時間 = 100μs。シリーズ = 4N33。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mW
onsemi¥1,398税込¥1,5381セット(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323F。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 84Ω。最大逆漏れ電流 = 4.5μA。寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323FRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mW
onsemi¥1,398税込¥1,5381セット(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323F。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 84Ω。最大逆漏れ電流 = 4.5μA。寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323FRoHS指令(10物質対応)対応