カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- Ducati Energia(1)
- EPCOS(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(2)
- KEMET(4)
- KYOCERA AVX(1)
- MEGGER(1)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- Ruby-con(5)
- SanRex(三社電機製作所)(1)
- SPARKFUN(1)
- VISHAY(2)
- ニチコン(7)
- メディアカバーマーケット(1)
- ルビコン(2)
- 京セラ(2)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100uf 50v」の検索結果
特価

onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V
onsemi¥309税込¥3401袋(5個)欠品中実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ スイッチング。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 75ns。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。ON Semi UF4001-UF4007 高速整流器. ON Semiconductor UF4001 UF4007 シリーズは、DO-41(DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1Aガラス不動態化接合整流器は、信頼性の高い汎用部品で、さまざまな用途に使用できます。. 特長: 低い順方向電圧降下 高サージ電流能力 大電流対応 ガラス不動態化接合整流器とは? これらのデバイスは、ダイオードの周囲に非活性化ガラスの層を備えています。ガラス不動態化接合整流器は、多くの場合、高い逆電圧抵抗を実現し、時に漏洩を軽減することができます。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 最大繰り返しの逆電圧は何ですか? UF4001 50 UF4002 100 UF4003 200 UF4004 400 UF4005 600 UF4006 800 UF4007 1000 VRoHS指令(10物質対応)対応