カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- BOURNS(27)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- HIOKI(日置電機)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KOA(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(32)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- VISHAY(8)
- はくでん(4)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- オーデック(4)
- フルーク(FLUKE)(7)
- 共立電気計器(2)
- 興和オプトロニクス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「1gω」の検索結果

onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW
onsemi¥9,998税込¥10,9981セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mW
onsemi¥289税込¥3181袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 45Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 91V 表面実装 500 mW
onsemi¥10,980税込¥12,0781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 1.4mA●最大ツェナーインピーダンス : 400Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 2.84×1.8×1.35mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応