カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- DiodesZetex(2)
- VISHAY(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1n4148ws」の検索結果

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
onsemi¥1,098税込¥1,2081箱(100個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.8幅(mm)1.35高さ(mm)1寸法1.8 x 1.35 x 1mmダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1最大順方向電流(mA)300最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応