カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- MURATA(村田製作所)(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- ホンダ(3)
- VISHAY(3)
- ABRACON(3)
- フジキン(2)
- KEMET(2)
- IQD(2)
- KYOCERA AVX(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Texas Instruments(1)
- 林電工(1)
- レイ・アウト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2.7pf」の検索結果
特価

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(94個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC
onsemi¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷仕様●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74LVT寸法(mm)6.5×4.4×0.9タイプロジック:バッファ, ラインドライバインターフェースバッファ&ラインドライバIC出力電流(mA)低レベル:(Max)64、高レベル:(Max)-32ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6最大伝播遅延時間@最大CL4.2ns出力タイプ3ステート
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FQB5N90TM
onsemi¥2,498税込¥2,7481箱(5個)7日以内出荷仕様この N チャンネル拡張モードパワー MOSFET は、独自の平面ストライプと DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この Advanced MOSFET 技術は、オン状態の抵抗を低減するように特別に調整されており、優れたスイッチング性能とアバランシェエネルギー強度を実現しています。Switched Mode5.4A 、 900 V 、 RDS ( on )2.7 A 低ゲート電荷量(標準) 31 nC ) 低 CRSs (標準) 13 pF ) 用途 照明ピン数(ピン)2 + TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)158最大動作温度(℃)150