カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Panasonic(パナソニック)(505)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(318)
  • YAGEO(247)
  • ARCOL(OHMITE)(232)
  • VISHAY(151)
  • BOURNS(83)
  • KOA(78)
  • RS PRO(56)
  • 釜屋電機(20)
  • アズワン(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • INFINEON(9)
  • ROHM(9)
  • SUSUMU(7)
  • 東京コスモス電機(5)
  • 進工業(5)
  • CADDOCK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200ω 1w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
629税込692
1袋(10個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 17V1チップ当たりのエレメント数 1最大パワー消費 5 Wパッケージタイプ Surmetic 40ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 70mA最大ツェナーインピーダンス 75Ω最大逆漏れ電流 500nA寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm動作温度 Max +200 ℃ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 5 Wonsemi
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 5 Wonsemi
89,980税込98,978
1セット(4000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 1 Wonsemi
999税込1,099
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
839税込923
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 13V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 Wonsemi
869税込956
1袋(100個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 76mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 100μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 Wonsemi
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 1 Wonsemi
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 9.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 28mA最大ツェナーインピーダンス = 5Ω最大逆漏れ電流 = 10μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 56V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 56V スルーホール 5 Wonsemi
25,980税込28,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 56V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = ケース017AAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 280Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm順方向電流 = 1Aこれは、厳格な制限及び優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。8.3 ms で最大 180 W のサージ定格電圧 7 つの電気パラメータで保証される最大制限値 ケース:無骨、転写成型、熱設定プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:カソードはカラーバンドで表示ツェナーモードで操作すると、陽極に対して正の陰極が使用されます。 取り付け位置:任意 重量: 0.7 グラム(概算)
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 Wonsemi
97,980税込107,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 6.2V1チップ当たりのエレメント数 1最大パワー消費 5 Wパッケージタイプ DO-15ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 200mA最大ツェナーインピーダンス 1Ω最大逆漏れ電流 1μA寸法 8.89 3.68 3.68mm動作温度 Min -65 ℃ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 Wonsemi
89,980税込98,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 1 Wonsemi
739税込813
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 36V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 5 Wonsemi
26,980税込29,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングルV実装タイプ スルーホール最大パワー消費 5 Wパッケージタイプ DO-15ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 240mA最大ツェナーインピーダンス 1.5Ω最大逆漏れ電流 1μA寸法 8.89 3.68 3.68mm動作温度 Max +200 ℃ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
5,598税込6,158
1袋(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 16V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 W onsemionsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 Wonsemi
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングルV実装タイプ スルーホール最大パワー消費 3 Wパッケージタイプ DO-41ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 66.9mA最大ツェナーインピーダンス 250 Ω@ mA最大逆漏れ電流 5 μA@ V寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm動作温度 Max +200 ℃ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 25V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 25V スルーホール 5 Wonsemi
23,980税込26,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングルV実装タイプ スルーホール最大パワー消費 5 Wパッケージタイプ DO-15ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 50mA最大ツェナーインピーダンス 4Ω最大逆漏れ電流 500nA寸法 8.89 3.68 3.68mm動作温度 Max +200 ℃ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 200V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 200V スルーホール 5 Wonsemi
89,980税込98,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応