カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- 三菱電機(27)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- INFINEON(8)
- 第一機材(6)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- エスコ(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- KSフィルター(4)
- STMicro(4)
- omron(オムロン)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- 日立産機システム(2)
- 大和製砥所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- 日野自動車(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「220-3-150」の検索結果
特価

onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥719税込¥7911個7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 310000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.83mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 15 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 22 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.36mm。高さ = 16.07mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 54 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 135000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.83mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG
onsemi¥3,298税込¥3,6281セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : -15 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7900 の固定出力負リニア電圧レギュレータは●一般的な MC7800 シリーズの補助装置として使用します。この負電圧レギュレータは● MC7800 と同じ 7 つの電圧オプションで使用できます。また●負の MC7900 シリーズでは● MECL システムで一般的に採用されている 1 つの追加電圧オプションも利用できます。これらのリニア電圧レギュレータは● -5.0 → -24 V の固定出力電圧オプションが用意され●電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しているため●ほとんどの動作条件で非常に頑丈です。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 電圧許容差 2% を用意(発注情報を参照) 鉛フリーパッケージが提供される場合があります。 鉛フリーリード仕上げRoHS指令(10物質対応)対応