カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- KOA(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- RS PRO(7)
- VISHAY(6)
- YAGEO(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ワンダーピュア(1)
- BOURNS(1)
- SUSUMU(1)
- ETON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「270ω 2w」の検索結果
特価

onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥1,398税込¥1,5381袋(2個)8日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 75 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 270 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.67mm。高さ = 16.3mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理RoHS指令(10物質対応)対応