カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2n3055」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N3055AG
onsemi¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-204AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 115 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応