カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2sc5200-o」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, 2SC5200OTU
onsemi¥5,698税込¥6,2681箱(5個)7日以内出荷仕様最大動作周波数:30 MHz寸法(mm)20×5×26ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージTO-264実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)250最大パワー消費(W)150最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)250トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)17トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン80