カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • STMicro(18)
  • DiodesZetex(11)
  • MICROCHIP(7)
  • 新日本無線(6)
  • Texas Instruments(5)
  • ROHM(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • TAEJIN Technology(3)
  • 東芝(2)
  • ワンダーキット(1)
  • EXAR(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Seeed Studio(1)
  • HTC(1)
  • Beagleboard.org(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3v ldo」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33375ST-3.3T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33375ST-3.3T3G

    onsemi
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3RKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3RKG

    onsemi
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。ロードレギュレーション = 0.2 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3G

    onsemi
    ¥219税込¥241
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。精度 = ±1%。極性 = 正。静止電流 = 0.075mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。高さ = 2.38mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DT-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DT-3.3G

    onsemi
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.3 %。ロードレギュレーション = 0.5 %%。極性 = 正。静止電流 = 5.5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3G

    onsemi
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : 1%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 20mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 4.82mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G

    onsemi
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。ピン数 = 3+Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G

    onsemi
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33269ST-3.3T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33269ST-3.3T3G

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G

    onsemi
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Max : 13 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV4274AST33T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV4274AST33T3G

    onsemi
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 400mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 25 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Min : 4.5 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●400 mA●ON Semiconductor. この注目すべき ON Semiconductor リニア電圧レギュレータは● LDO (低ドロップアウト)ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。高速過度応答●幅広い入力電圧範囲●低静止電流●低ノイズ高PSRRの提供が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G

    onsemi
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G

    onsemi
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCP1117LPST33T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCP1117LPST33T3G

    onsemi
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 33 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 700μA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 3.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応