カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ヨシムラ(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Kawasaki(1)
  • DAITO(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • トヨタ(1)
  • RS PRO(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「363-0250」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

    onsemi
    39,980税込43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 2.72 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1G

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 250 mW。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。このシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応