カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • EVANS(21)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • SIEMENS(26)
  • SMC(1,322)
  • YAMAHA(ヤマハ)(161)
  • イワブチ(16)
  • エスコ(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(36)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • ミツビシ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 三菱電機(26)
  • 伊東電機(27)
  • 内田洋行(16)
  • 渡辺電機工業(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bd」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDG onsemi

    onsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDG

    onsemi
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    論理回路 = 4000。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = RSラッチ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 4。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。セット/リセット = Yes。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。幅 = 4mm。MC14043B / MC14044B クワッド R-S ラッチは、 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。各ラッチには、独立した Q 出力、セット入力、リセット入力があります。Q 出力は、共通のイネーブル入力を備えた 3 ステートバッファによってゲートされます。出力はイネーブル入力で論理「 1 」又は「高」でイネーブルにし、論理「 0 」又は「低」によってラッチを Q 出力から切り離して、 Q 出力で開回路にします。ダブルダイオード入力保護 3 ステート出力と共通イネーブル 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動できる出力 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(98個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(55個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : +18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V onsemi

    onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V

    onsemi
    ¥909税込¥1,000
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。効率 = 73%。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG

    onsemi
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -90 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計された 3 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタです。BD241C ( NPN )、 BD242B ( PNP )、 BD242C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE : 1.2 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC コレクタ - エミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) BD242B : 100 V dc (最小) BD241C 、 BD242C 高電流ゲイン帯域幅製品 fT : 3.0 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG

    onsemi
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 100 mV。精度 = ±4%。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAKmA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 10.24mm。ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CG onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CG

    onsemi
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 65 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.53 x 4.83 x 9.28mm。6 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。BD243B 、 BD243C ( NPN )、 BD244B 、 BD244C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE (飽和) = 1.5 V dc (最大) @ IC = ADC コレクタエミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) BD243B 、 BD244B VCEO ( us ) = 100 V dc (最小) - BD243C 、 BD244C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BDX53BG onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BDX53BG

    onsemi
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 65 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×9.28mmRoHS指令(10物質対応)対応
obd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • obd