カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- Andaseat(アンダシート)(9)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- DMM.make(3)
- MAZDA(マツダ)(75)
- RS PRO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(9)
- TRUSCO(4)
- エスコ(11)
- シャープ(7)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- ダイコー(4)
- トヨタ(5)
- ニチアス(20)
- 日本バルカー(14)
- 昭和技研工業(5)
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- 東尾メック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3k-65」の検索結果

onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW
onsemi¥17,980税込¥19,7781セット(3000個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 2%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 95Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW
onsemi¥9,998税込¥10,9981セット(3000個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 100Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応