カテゴリ

  • 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(325)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • RS PRO(150)
  • TRACO POWER(129)
  • ダイヤトレンド(99)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • ニッサン(69)
  • コガネイ(67)
  • エスコ(55)
  • omron(オムロン)(51)
  • EBM PAPST(49)
  • 東芝(46)
  • エレコム(45)
  • STMicro(42)
  • VISHAY(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • グーリング(38)
  • SMC(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3ma」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 200 mA最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HMHA特殊機能 = デジタルロジック入力、マイクロプロセッサ入力、電話回線レシーバオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 400 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 400 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
2,698税込2,968
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)625チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)400最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)3.5最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,698税込1,868
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。長さ(mm)2.92ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)680最大ドレイン-ソース間電圧(V)25最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)450最小ゲートしきい値電圧(V)0.65最大ゲート-ソース間電圧(V)8トランジスタ構成シングル
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
4,698税込5,168
1袋(1000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0.2mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = ACT実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC出力タイプ = 3ステート寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = 24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2onsemi
1,798税込1,978
1袋(20個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MFP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HMHAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801AR2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801AR2onsemi
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MFP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HMHAオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTGonsemi
4,498税込4,948
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1.1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15V onsemionsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
1,998税込2,198
1セット(200個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.15V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2AON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15V onsemionsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
1,998税込2,198
1セット(200個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.15ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2最大連続順方向電流(mA)200
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,698税込1,868
1袋(100個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 680 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = +8 V幅 = 1.3mm高さ = 0.93mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V onsemionsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
7,398税込8,138
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 120Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオードピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2AON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 10000最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 100nA幅 = 1.4mmダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V onsemionsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
7,398税込8,138
1リール(3000個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.25ピーク逆繰返し電圧(V)120ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)50最大連続順方向電流(mA)200
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
3,298税込3,628
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = AC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET150 V 800 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET150 V 800 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
3,298税込3,628
1袋(25個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 800 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.5 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
3,998税込4,398
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 7.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
4,298税込4,728
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm高さ = 2.34mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TGonsemi
3,500税込3,850
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC78M15CDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC78M15CDTGonsemi
2,698税込2,968
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 700mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92 onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92onsemi
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージですRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1Gonsemi
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 3 mV/V●精度 : 2%●極性 : 正●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Min : 2.1 Vmm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●5 V●8 V●10 V●及び調整式●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
1,998税込2,198
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路タイプロジック:バッファ動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDG onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDGonsemi
2,598税込2,858
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTGonsemi
2,498税込2,748
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTGonsemi
2,398税込2,638
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 700mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MBT3904DW1T3G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MBT3904DW1T3Gonsemi
1,998税込2,198
1セット(200個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mWonsemi
7,898税込8,688
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 8.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 0.25 mA, 8 Ω @ 20 mA最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃mA便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 503 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 機械的特性: ケース:自由に変形できる熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 300 mWonsemi
6,498税込7,148
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 16V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 7.8mA最大ツェナーインピーダンス = 17Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTGonsemi
4,398税込4,838
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 15 Vラインレギュレーション = 20 mVロードレギュレーション = 25 mV%極性 = 正静止電流 = 3.5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4.82mmMC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3 + Tab-Pin, LP2950CDT-3.0RKG onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3 + Tab-Pin, LP2950CDT-3.0RKGonsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.02 %ロードレギュレーション = 0.02 %極性 = 正静止電流 = 75μAピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.25mm高さ = 2.25mm幅 = 6.22mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
1,998税込2,198
1袋(250個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルmA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 70Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmパワー消費 = 300mW
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25Vonsemi
7,798税込8,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mWonsemi
7,298税込8,028
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.9×1.3×0.94mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 3 W onsemionsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 3 Wonsemi
1,698税込1,868
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 34.1mA●最大ツェナーインピーダンス : 5.5 Ω, 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mVonsemi
8,298税込9,128
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 240mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DT-3.3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DT-3.3Gonsemi
4,898税込5,388
1セット(75個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = 5.5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応