onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFRonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547Bonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET300 V 28 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFRonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC546BTAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABUonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, KSP92TAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547CTAonsemi
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33272ADR2Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC78M15CDTGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MJD340Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA42LT1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, SM05T1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, PZTA42T1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1Gonsemi
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDGonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1Gonsemi