カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • STMicro(36)
  • VISHAY(30)
  • SMC(29)
  • 三菱電機(29)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • DiodesZetex(14)
  • コガネイ(13)
  • AMPHENOL(12)
  • ON SEMICONDUCTOR(10)
  • XP POWER(9)
  • トヨタ(7)
  • brembo(7)
  • アズワン(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • GENTOS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v800」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 11 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 11 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
3,198税込3,518
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大連続ドレイン電流:0.4583333333シリーズSuperFET IIピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SuperFET(R) / SuperFET(R) II Nチャンネル MOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFET(R) II高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。 この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮しますパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)35.7材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)340最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,098税込1,208
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.125●標準ゲートチャージ @ Vgs:13 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷パッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)39000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 Vシリーズ = QFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 158000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmQFETR NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 10000最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 100nA幅 = 1.4mmダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 Vシリーズ = QFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 39000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 4.7mm高さ = 9.19mmQFETR NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 5.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,198税込2,418
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:5.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:21 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷パッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)158000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Pチャンネル MOSFET150 V 800 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET150 V 800 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
3,298税込3,628
1袋(25個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 800 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.5 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 Vシリーズ = QFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.55 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 178000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET800 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,698税込2,968
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲーパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)178000材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.55最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSC5027OTU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSC5027OTUonsemi
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mmFairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3Gonsemi
3,898税込4,288
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : 1%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 20mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 4.82mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mVonsemi
839税込923
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けにピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)コモンカソード整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)800ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(mA)600ピーク逆回復時間(ns)5最大連続順方向電流(mA)200
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 800mVonsemi
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 20Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350Aメーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mVonsemi
11,980税込13,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応