カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 東芝(18)
  • Texas Instruments(15)
  • DiodesZetex(5)
  • nexperia(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 日東工業(3)
  • SILICON LABS(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
  • STMicro(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-5ns」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemi

    onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP

    onsemi
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    論理回路 = VHCT。ロジックタイプ = 非反転。チャンネル数 = 1。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4.5mm。高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 512ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応