カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • ELPA(3)
  • KEMET(9)
  • LITTELFUSE(20)
  • nexperia(6)
  • omron(オムロン)(31)
  • RS PRO(29)
  • TDKラムダ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ZF CHERRY(4)
  • コーセル(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • 三菱電機(22)
  • 共立電気計器(4)
  • 富士電機(3)
  • 日本製線(17)
  • 鶴賀電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ma 250v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5G onsemi

    onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5G

    onsemi
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 5.25 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●パッケージタイプ : PDIP●スイッチングレギュレータ : あり●長さ : 10.16mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2G onsemi

    onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2G

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, BC807-40LT3G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, BC807-40LT3G

    onsemi
    ¥359税込¥395
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 250。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 250V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 250V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 250V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 625mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応