カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- RS PRO(22)
- UDトラックス(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- Igus(イグス)(2)
- 三菱ふそう(2)
- テグテックジャパン(2)
- ロックペイント(1)
- Kawasaki(1)
- トヨタ(1)
- 松吉医科器械(1)
- アルケア(1)
- アクションジャパン(1)
- AMPHENOL(1)
- 日本ガイシ(1)
- イケヒコ・コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5195-02」の検索結果

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, 2N5195G
onsemi¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-225AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, 2N5192G
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : TO-225●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●パワー 4A 、 80V バイポーラ NPN トランジスタは、パワーアンプおよびスイッチング回路に使用されます。このトランジスタは、優れた安全エリア制限を備えており、 PNP2N51942N5195 を補完するものですこれらのデバイスは鉛フリーですRoHS指令(10物質対応)対応