onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, BCP54onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, BCP55onsemi
onsemi ツェナーダイオード 100V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 150V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, TIP31Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, 2N6292Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 25V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, BCP56T3Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BD441Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BD241CGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, D45H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H8Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE5731AGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32AGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, MJE5731Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, 2N5195Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, 2N5192Gonsemi