カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 東芝(6)
  • スバル(1)
  • トヨタ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • イチネンアクセス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74ac14」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    779税込857
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL13.5nsシュミットトリガー入力あり
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    2,998税込3,298
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    3,398税込3,738
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    3,198税込3,518
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
肥料141414特集