カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • SMC(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
  • バートル(4)
  • STMicro(4)
  • ミドリ安全(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • ヨネックス(YONEX)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TAEJIN Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「79l05」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, MC79L05ACPG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, MC79L05ACPG

    onsemi
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = -5V。ラインレギュレーション = 150 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。幅 = 4.19mm。MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG

    onsemi
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 325 mV。ロードレギュレーション = 170 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-92mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 625mW。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 5.2mm。MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G

    onsemi
    ¥399税込¥439
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 325 mV●ロードレギュレーション : 170 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応