onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951ACDR2Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BUonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547CTAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5.3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TAonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF06Sonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8Jonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC546BTAonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401TARonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BUonsemi
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TAonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
onsemi 880nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm)onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABUonsemi