カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • TRACO POWER(17)
  • XP POWER(10)
  • INFINEON(5)
  • FINDER(5)
  • DiodesZetex(5)
  • STMicro(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • ユーボン(2)
  • RECOM(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ELPA(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 芝軽粗材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「V-1.25-W」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 350 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135Gonsemi
28,980税込31,878
1箱(500個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-225実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応