カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- BOURNS(44)
- CKD(28)
- Fehling (フェーリング)(11)
- Festo(130)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- omron(オムロン)(8)
- RS PRO(19)
- STMicro(295)
- SVS-VISTEK(35)
- VISHAY(11)
- VSテクノロジー(15)
- イトーキ(13)
- イマオコーポレーション(9)
- インターネット(11)
- タンガロイ(12)
- ホンダ(68)
- 三菱ふそう(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 300 mW
onsemi¥999税込¥1,0991セット(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 40Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G
onsemi¥729税込¥8021袋(100個)3日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 10.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G
onsemi¥64,980税込¥71,4781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101mm。AEC-Q101. 車載用ESDプロテクタ、ON Semiconductor. 車載用途における影響を受けやすいデジタル信号ラインのESD保護を実現するためのシングル / デュアルライン過渡電圧サプレッサ(TVS)製品です。全製品がAEC-Q101規格に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G
onsemi¥46,980税込¥51,6781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.4mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。ESDプロテクタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, ESD5B5.0ST1G
onsemi¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 30A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.3 x 0.9 x 0.7mm●高さ : 0.7mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 23.7V, ESD9X12ST5G
onsemi¥36,980税込¥40,6781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 23.7V。最小ブレークダウン電圧 = 13.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 1V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 140W。最大ピークパルス電流 = 5.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7.8V, ESD9R3.3ST5G
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(8000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 7.8V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 0.85mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, ESD9L5.0ST5G
onsemi¥65,980税込¥72,5781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G
onsemi¥85,980税込¥94,5781セット(8000個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G
onsemi¥44,980税込¥49,4781セット(8000個)8日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 102W。最大ピークパルス電流 = 9.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G
onsemi¥34,980税込¥38,4781セット(8000個)8日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 12.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら