onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41BGonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi