カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • スバル(155)
  • 三菱(28)
  • SMC(16)
  • KITACO(16)
  • エスコ(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • トヨタ(7)
  • ニッサン(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 長野計器(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • イスカル(4)
  • TRUSCO(4)
  • 河淳(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • アサヒシューズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa17」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 W

    onsemi
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 120V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10mA。最大ツェナーインピーダンス = 1150Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。順方向電流 = 1A。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 W

    onsemi
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 28V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ ケース017AA。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 ±5%。ピン数 2。テスト電流 50mA。最大ツェナーインピーダンス 130Ω。最大逆漏れ電流 500nA。寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm。動作温度 Min -65 ℃V。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 43V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 43V スルーホール 5 W

    onsemi
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 190Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 6V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6V スルーホール 5 W

    onsemi
    25,980税込28,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 1Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 180V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 180V スルーホール 5 W

    onsemi
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 47V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 47V スルーホール 5 W

    onsemi
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 160V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 160V スルーホール 5 W

    onsemi
    859税込945
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 W

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 170Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 11V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 11V スルーホール 5 W

    onsemi
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
aaaa 電池特集