カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- フエニックス・コンタクト(4)
- VISHAY(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Vesrah(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- DICプラスチック(2)
- EPSON(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「aa17v」の検索結果

onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 W
onsemi¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 120V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10mA。最大ツェナーインピーダンス = 1150Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。順方向電流 = 1A。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 W
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 28V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ ケース017AA。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 ±5%。ピン数 2。テスト電流 50mA。最大ツェナーインピーダンス 130Ω。最大逆漏れ電流 500nA。寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm。動作温度 Min -65 ℃V。ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 43V スルーホール 5 W
onsemi¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 30mA●最大ツェナーインピーダンス : 190Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 47V スルーホール 5 W
onsemi¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応