カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(558)
  • メディアカバーマーケット(173)
  • リンナイ(14)
  • brembo(5)
  • 花ごころ(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • TP-LINK(4)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • ヤマトプロテック(3)
  • 福井クラフト(3)
  • Abaniact(アバニアクト)(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • MDSKIN LABO(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アイシス(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 250-w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15032G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15032Gonsemi
7,498税込8,248
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 250 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.28×10.28×4.82mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47Gonsemi
5,098税込5,608
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 2 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15033G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15033Gonsemi
7,798税込8,578
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -250 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●最小DC電流ゲイン : 50●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 250 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応