カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- CKD(3)
- nexperia(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INFINEON(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab-3n-w」の検索結果
特価

onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル
onsemi¥969税込¥1,0661個7日以内出荷最大連続コレクタ電流 = 120 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 600 W。パッケージタイプ = TO-247AB。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Min = -55 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応