カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(7)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- RS PRO(10)
- SMC(64)
- エスコ(10)
- グリーンクロス(6)
- ニッサン(6)
- ホンダ(38)
- ミツビシ(54)
- リスパック(6)
- 三菱ふそう(5)
- 京セラ(6)
- 南口精工(4)
- 横田機工(7)
- 渡辺電機工業(14)
- 神保電器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = 6N136。特殊機能 = パルストランス代替品、広帯域幅アナログカップリング。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136M
onsemi¥1,098税込¥1,2081箱(5個)7日以内出荷仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.7最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N135M
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 16 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 7%。シリーズ = 6N135。6N135M 、 6N136M 、 HCPL4503M 、 HCPL2530M 、 HCPL2531M オプトカプラは、高速光検出器トランジスタに光学的に結合された AlGaAs LED から構成されています。フォトダイオードのバイアス用に別々に接続することで、入力トランジスタのベース - コレクタ静電容量を低減することで、従来のフォトトランジスタオプトカプラよりも速度を桁違いに向上させています。HCPL4503M は、フォトトランジスタベースへの内部接続がないため、ノイズ耐性が向上しています。内部ノイズシールドにより、最高 50 、 000 V/ μ s の優れたコモンモード除去性能を発揮します。高速 - 1 MBit/s デュアルチャンネル: HCPL2530M 、 HCPL2531M CTR 保証温度: 0 → 70 ° C ベース接続なしでノイズ耐性を向上( HCPL4503M ) 最小 15,000 V/ μ s の優れた CMR (HCPL4503M) 最終製品 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源 用途 ラインレシーバ パルストランス交換 CMOS-TTL-TTL への出力インターフェイス 広帯域アナログカップリングRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136M
onsemi¥72,980税込¥80,2781袋(1000個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = 6N136。オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139M
onsemi¥76,980税込¥84,6781袋(1000個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.75V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 1 A。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 2000%。シリーズ = 6N139。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N138M
onsemi¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.75V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 1 A。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 1600%。シリーズ = 6N138。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = 光電センサ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 30ns。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = 6N137。特殊機能 = コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N135M
onsemi¥1,598税込¥1,7581箱(10個)8日以内出荷仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●最小電流伝送率:0.07●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性6N135M 、 6N136M 、 HCPL4503M 、 HCPL2530M 、 HCPL2531M オプトカプラは、高速光検出器トランジスタに光学的に結合された AlGaAs LED から構成されています。フォトダイオードのバイアス用に別々に接続することで、入力トランジスタのベース - コレクタ静電容量を低減することで、従来のフォトトランジスタオプトカプラよりも速度を桁違いに向上させています。HCPL4503M は、フォトトランジスタベースへの内部接続がないため、ノイズ耐性が向上しています。内部ノイズパッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)16絶縁電圧(kVrms)5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら