カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bd135g」の検索結果

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135G
onsemi¥28,980税込¥31,8781箱(500個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-225。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応