onsemi 整流ダイオード, 4A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 740mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 4A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 740mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 4A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 860mVonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM124R2onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801AR2onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA281R2onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM121AR2Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3Gonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSDonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817Aonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A3SDonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B3SDonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2705R2onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SDonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117Monsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25VMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N38Monsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814ASDonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BSDonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2211LT3Gonsemi
onsemi 低リーク電流 整流ダイオード, 200mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA56LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT4401LT1Gonsemi
onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIConsemi
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM301ADR2Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2211LT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN2233T1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2215LT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, MMUN2113LT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, MMUN2132LT1Gonsemi