カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • AFAM(アファム)(42)
  • brembo(27)
  • ゴールドメダル(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ハンマーキャスター(9)
  • ノーブランド(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • SMC(5)
  • MARUTO(大久保製作所)(4)
  • WEBA(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • ZETA(3)
  • VISHAY(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンコーテクノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br400s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CS onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSonsemi
1,198税込1,318
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 18μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSDonsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817Consemi
28,980税込31,878
1袋(2000個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 18μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2215LT1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2215LT1Gonsemi
1,698税込1,868
1袋(200個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 400 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1標準抵抗比 = なしmm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. シングル抵抗デジタルトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応