カテゴリ

  • 制御機器(225)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(19)
  • RS PRO(1,210)
  • VISHAY(492)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](294)
  • Qlight(277)
  • ホンダ(237)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
  • プロトブレンボ(193)
  • SMC(139)
  • 山金工業(137)
  • StarTech.com(130)
  • サカエ(127)
  • エレコム(126)
  • TRUSCO(115)
  • エスアンドエスサイクル(115)
  • ヤスダインテリアサプライ(110)
  • マリンテック(105)
  • NSP(104)
  • AFAM(アファム)(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(224)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br50」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKG

    onsemi
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = -5 V。ラインレギュレーション = 50 mV。精度 = 4%。極性 = 負。パッケージタイプ = DPAK。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。高さ = 2.38mm。幅 = 6.22mm。負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G

    onsemi
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    189,800税込208,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 8。寸法 = 1.4 x 1.2 x 0.525mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814A onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814A

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC/DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000Vrms 交流。最大電流変換率 = 150%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = FOD814
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100 onsemi

    ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100

    onsemi
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。ロジックタイプ = レベルシフタmm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。自動車規格 = AEC-Q100
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5335DW1T1G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5335DW1T1G

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN/PNP。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 385 mW。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA

    onsemi
    15,980税込17,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 10 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740BU

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33725BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33725BU

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32740BU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32740BU

    onsemi
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 945nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 4.44 x 5.08mm) onsemi

    onsemi 945nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 4.44 x 5.08mm)

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 945nm。パッケージタイプ = 側方監視。放射強度 = 12mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 50°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 4.44 x 4.44 x 5.08mm。LED材質 = GaAs。最大供給電圧 = 1.5V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTF onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTF

    onsemi
    2,598税込2,858
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -50 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 300。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) onsemi

    onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    onsemi
    65,980税込72,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ES2A : 2.0A 超高速リカバリ整流器表面実装用途向け ガラス不動態化ジャンクション。 低プロファイルパッケージ ストレインリリーフ内蔵。 超高速リカバリ時間で高効率 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD

    onsemi
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMT。入力電流タイプ = AC/DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000Vrms 交流。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = FOD817。4 ピンデュアルインラインパッケージでシリコンフォトトランジスタを駆動するガリウム砒素赤外発光ダイオード (FOD817) を採用しています。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファー比 FOD817:50-600% 保証最低 BVCEO : 70V 安全性および規制に関する承認 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

    onsemi
    7,898税込8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG

    onsemi
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2

    onsemi
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 5ns。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 2500 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M

    onsemi
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = TIL。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111M

    onsemi
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 10μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 10μs。シリーズ = TIL。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 10。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 1 W

    onsemi
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Max = +200 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = 6N136。特殊機能 = パルストランス代替品、広帯域幅アナログカップリング。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501

    onsemi
    7,598税込8,358
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.3μs。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 0.45μs。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, CPH3116-TL-E onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, CPH3116-TL-E

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V。パッケージタイプ = CPH。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 900 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14

    onsemi
    949税込1,044
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 350 mW。最小DC電流ゲイン = 50。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    欠品中
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V

    onsemi
    23,980税込26,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = Mini-Flat。標準上昇時間 = 20ns。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = FODM。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = Mini-Flat。標準上昇時間 = 20ns。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = FODM。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, FODM8061 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, FODM8061

    onsemi
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。ピン数 = 5。パッケージタイプ = SO。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 20ns。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = FODM。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    69,980税込76,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。シリーズ = BSS138L。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.5V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 2.9mm。高さ = 0.94mm。NチャンネルパワーMOSFET、50 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    23,980税込26,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。高さ = 0.94mm。NチャンネルパワーMOSFET、50 V、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

    onsemi
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100 onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100

    onsemi
    5,298税込5,828
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア

    onsemi
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。SS シリーズは、高効率、低電力損失の一般的なショットキー整流器です。クリップ式の接着式レグ構造により、高い熱性能と低い電気抵抗が実現されています。この整流器は、還流、二次整流、逆極性保護の用途にのみ適しています。ガラス不動態化ジャンクション 高電流容量、低 VF 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 4ピン QRD1114 onsemi

    onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 4ピン QRD1114

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 50μs。標準上昇時間 = 10μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = Custom 4L。寸法 = 4.39 x 6.1 x 4.65mm。コレクター電流 = 1 (Minimum)mA。感度スペクトルレンジ = 940 nmnm。幅 = 6.1mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814ASD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814ASD

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMT。入力電流タイプ = AC/DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000Vrms 交流。最大電流変換率 = 150%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD814
    RoHS指令(10物質対応)対応
tr50特集