カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ATEN(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KTC(7)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(3)
- 日本シーム工業(1)
- 極東技研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

onsemi 整流ダイオード, 2A, 10V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 260mV
onsemi¥179,800税込¥197,7801セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 10V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 260mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 160A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら