カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(35)
  • Phenomenex(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 青木精密工業(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ガードナー(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • エスコ(1)
  • NB(1)
  • 象印マホービン(1)
  • ツインバード(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • TOTO(1)
  • KH(基陽)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs123」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    359税込395
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)170最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6最大ゲートしきい値電圧(V)2最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ1.8 nC @ 10 V最大パワー消費360 mW
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123L onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123L

    onsemi
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。パワー MOSFET 170 mA 、 100 V 、 N チャンネル SOT-23品番の先頭が「 BVSS 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
    RoHS指令(10物質対応)対応