カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- SMC(44)
- イスカル(21)
- サンドビック(16)
- 工進(4)
- ダイキン工業(2)
- タンガロイ(2)
- NTツール(2)
- ウエスト(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- ELPA(1)
- トンボ鉛筆(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- JVC(1)
- 東リ(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- 佐文工業所(1)
- 伊東屋(1)
- iHelp(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt403」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1G
onsemi¥719税込¥7911袋(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT3G
onsemi¥32,980税込¥36,2781セット(10000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -40 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 225 mW●最小DC電流ゲイン : 100●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -40 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : -5 V●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応