カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ホンダ(4)
  • 東芝テリー(3)
  • 伊東電機(2)
  • イスカル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • HY Electronic Corp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu406」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BU406G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BU406Gonsemi
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 400 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●このバイポーラトランジスタは、 TV や CRT の水平方向の偏向出力段用の電圧高速トランジスタです。高電圧: VCEV : 330 又は 400 V 高速スイッチング速度: tf : 750 ns (最大) 低飽和電圧: VCE ( sat ) : 1 V (最大) @ 5 A 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応