カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- テクノプラン(2)
- 日東工業(2)
- NOK(1)
- デンゲン(1)
- シグマ光機(1)
- コアレスモータ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cph50」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, CPH3116-TL-E
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V。パッケージタイプ = CPH。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 900 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応